Motion
6401805
Plaquita de torneado y ranurado de doble extremo estilo GIP de metal duro recubierto de grado IC54 TiCN/Al2O3/TiN
Artículo MI #04961055
No. Fabricante 6401805
Precio65.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de torneado y ranurado de doble extremo estilo GIP de metal duro recubierto de grado IC54 TiCN/Al2O3/TiN
Artículo MI #04961055
No. Fabricante 6401805

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio65.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0 mm
  • Longitud de la plaquita
    15.3 mm
  • Corte máximo Ancho  
    1/2 pulg.
  • Ángulo de alivio
    7 °

Detalles

  • Aplicación
    Ranurado y torneado
  • Rompevirutas
    P
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN/Al2O3/TiN
  • Código de estilo de plaquita completa
    GIP 0.50-0.00
  • Estilo de plaquita
    GIP
  • Calidad del fabricante
    IC54
  • Material
    Metal duro
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
6401805 GIP 0.50-0.00 IC54

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo