Motion
6405115
Plaquita de torneado y ranurado de doble extremo estilo GIP de metal duro recubierto de grado submicrónico IC808 TiN/TiAlN
Artículo MI #04961355
No. Fabricante 6405115
Precio122.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de torneado y ranurado de doble extremo estilo GIP de metal duro recubierto de grado submicrónico IC808 TiN/TiAlN
Artículo MI #04961355
No. Fabricante 6405115

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio122.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.8 mm
  • Longitud de la plaquita
    15.3 mm
  • Profundidad de corte máxima
    3.8 mm
  • Corte máximo Ancho  
    6.35 mm
  • Ángulo de alivio
    7 °

Detalles

  • Aplicación
    Ranurado y torneado
  • Rompevirutas
    P
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    GIP 6.35E-0.80
  • Estilo de plaquita
    GIP
  • Calidad del fabricante
    IC808
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
6405115 GIP 6.35E-0.80 IC808

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno