Motion
2550135
Hoja de ranurado o tronzado intercambiable, estilo de hoja HFPAD, extremo único, hoja modular/adaptador
Artículo MI #04962610
No. Fabricante 2550135
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de ranurado o tronzado intercambiable, estilo de hoja HFPAD, extremo único, hoja modular/adaptador
Artículo MI #04962610
No. Fabricante 2550135
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la cuchilla
    32 mm
  • Longitud de la cuchilla
    40.5 mm
  • Anchura de la cuchilla
    5.8 mm
  • Altura de corte
    24 mm
  • Profundidad de corte máxima
    14 mm
  • Ancho de corte máximo
    4 mm

Detalles

  • Diseño de la cuchilla
    Hoja modular/adaptador
  • Tipo de cuchilla
    HFPAD
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Código de estilo de cuchilla completa
    HFPAD 4L-88-T14
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
2550135 HFPAD 4L-88-T14

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo