Motion
6200076
Plaquita de torneado y ranurado de doble extremo estilo HFPL de metal duro recubierto con TiCN/TiN de grado IC354
Artículo MI #04962642
No. Fabricante 6200076
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de torneado y ranurado de doble extremo estilo HFPL de metal duro recubierto con TiCN/TiN de grado IC354
Artículo MI #04962642
No. Fabricante 6200076
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1.5 mm
  • Longitud de la plaquita
    19 mm
  • Profundidad de corte máxima
    1.5 mm
  • Corte máximo Ancho  
    3 mm
  • Ángulo de alivio
    7 °

Detalles

  • Aplicación
    Ranurado y torneado
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la izquierda
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN/TiN
  • Código de estilo de plaquita completa
    HFPL 3015
  • Estilo de plaquita
    HFPL
  • Calidad del fabricante
    IC354
  • Material
    Metal duro
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
6200076 HFPL 3015 IC354

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo