Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina3 mm
- Longitud de la plaquita19 mm
- Profundidad de corte máxima3 mm
- Corte máximo Ancho6 mm
- Ángulo de alivio7 °
Detalles
- AplicaciónRanurado y torneado
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la izquierda
- Recubrimiento de acabadoTiCN/TiN
- Código de estilo de plaquita completaHFPL 6030
- Estilo de plaquitaHFPL
- Calidad del fabricanteIC354
- MaterialMetal duro
- Individual o doble FinalizarDoble
Descripción general
Descripción del fabricante
6200082 HFPL 6030 IC354