Motion
5605932
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado submicrónico TiN/TiAlN Helido-Series IC808 , estilo WXCU, con forma de trígono
Artículo MI #04964995
No. Fabricante 5605932
Precio99.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado submicrónico TiN/TiAlN Helido-Series IC808 , estilo WXCU, con forma de trígono
Artículo MI #04964995
No. Fabricante 5605932

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio99.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1.2 mm
  • Ángulo incluido
    80 °
  • Inscrito Círculo  
    13.23 mm
  • Longitud  
    8.8 mm
  • Grosor  
    6.8 mm

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    H600 WXCU 080612T
  • Estilo de plaquita
    WXCU
  • Calidad del fabricante
    IC808
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Serie
    Helido
  • Forma
    Trígono

Descripción general

Descripción del fabricante
5605932 H600 WXCU 080612T IC808

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo