Motion
5506634
Punta de broca reemplazable serie Sumocham, Estilo de plaquita: ICP, Diámetro máximo de broca: 10mm, Longitud: 6.2mm
Artículo MI #04965579
No. Fabricante 5506634
Precio208.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punta de broca reemplazable serie Sumocham, Estilo de plaquita: ICP, Diámetro máximo de broca: 10mm, Longitud: 6.2mm
Artículo MI #04965579
No. Fabricante 5506634

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio208.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6.2 mm
  • Diámetro máximo de la broca
    10 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    ICP 100
  • Estilo de plaquita
    ICP
  • Calidad del fabricante
    IC908
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Ángulo de punto
    140 °
  • Serie
    Sumocham

Descripción general

Descripción del fabricante
5506634 ICP 0394 IC908

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo