Especificaciones
Dimensiones
- Parte posterior de la barra hasta el borde de corte1-1/4 pulg.
- Altura de corte1 pulg.
- Longitud del cabezal1-1/4 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Altura del mango1 pulg.
- Ancho del mango1 pulg.
Detalles
- Comp. estilo plaquita completaTNMG 32
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Código de portaherramientas completoMTJNR 16-3W-M
- Insertar método de retenciónCuña
- Estilo de plaquitaTNMG
- Cabeza modular o intercambiableNo
- Portaherramientas de perfilado o multidifusiónNo
- RastrilloNegativo
- Ángulo de desprendimiento-6 °
- Mango recto o desplazadoDesplazamiento
- Estilo de portaherramientasMTJNR