Especificaciones
Dimensiones
- Parte posterior de la barra hasta el borde de corte1 pulg.
- Altura de corte3/4 pulg.
- Longitud del cabezal1.4 pulg.
- Longitud total4-1/2 pulg.
- Altura del mango3/4 pulg.
- Ancho del mango3/4 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Código de portaherramientas completoPDJNR 12-4
- Insertar método de retenciónSujeción superior
- Cabeza modular o intercambiableNo
- Portaherramientas de perfilado o multidifusiónNo
- RastrilloNegativo
- Ángulo de desprendimiento-6 °
- SerieISOTURN
- Mango recto o desplazadoDesplazamiento
- Estilo de portaherramientasPDJNR