Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la cuchilla19 mm
- Longitud de la cuchilla86 mm
- Altura de corte15.7 mm
- Diámetro máximo de la pieza de trabajo18 mm
- Ancho de corte máximo1.2 mm
- Ancho de corte mínimo1.2 mm
- Tamaño del asiento0.93 mm
Detalles
- Diseño de la cuchillaHoja para bloque de herramientas
- Tipo de cuchillaSGFH
- Administración de refrigeranteInterno
- Dirección de corteNeutro
- Código de estilo de cuchilla completaSGFH 19-1.2
- SerieAUTOGRIP
- Extremo simple o dobleDoble