Motion
2300774
Bloque de herramientas de ranurado o tronzado intercambiable, estilo de bloque de herramientas SGTBU, altura de la hoja de 2.07"
Artículo MI #04973948
No. Fabricante 2300774
Precio1,675.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bloque de herramientas de ranurado o tronzado intercambiable, estilo de bloque de herramientas SGTBU, altura de la hoja de 2.07"
Artículo MI #04973948
No. Fabricante 2300774

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,675.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la cuchilla
    2.07 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    0.31 pulg.
  • Altura total
    3.2 pulg.
  • Longitud total
    5.12 pulg.
  • Ancho general
    2.52 pulg.
  • Altura del mango
    1-1/2 pulg.
  • Ancho del mango
    1.54 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Código de estilo de bloque de herramientas completo
    SGTBU 38.1-9
  • Piezas y accesorios
    Llave (HW 6.0), accesorio de tubo (SGCU-344), tornillo (SR M8X30DIN912 12.9), abrazadera superior (BKU 509)
  • Reversible
    No
  • Estilo de bloque de herramientas
    SGTBU

Descripción general

Descripción del fabricante
2300774 SGTBU 38.1-9

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo