Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la cuchilla26 mm
- Longitud de la cuchilla110 mm
- Altura de corte21.4 mm
- Ancho de corte máximo4.5 mm
- Ancho de corte mínimo3.7 mm
- Tamaño del asiento3.4 mm
Detalles
- Diseño de la cuchillaHoja para bloque de herramientas
- Tipo de cuchillaTGFH
- Comp. estilo plaquita completaTAGB/TAGBA, TAGN-A, TAGN-C/W/M, TAGN-J/JS/JT, TAGN-UT, TAGR/L-C, TAGR/L-J/JS
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Código de estilo de cuchilla completaTGFH 26-4
- Estilo de plaquitaETIQUETA 4
- Número de plaquitas incluidas1
- SerieTANG-GRIPE
- Extremo simple o dobleDoble
- Compensación del portaherramientas del bloque de herramientasC#-TBK-R/L, HSK A63WH-TBK-R/L, IM63 XMZ TBK, SGTBF, SGTBR/L, SGTBU/SGTBN, UBHCR/L