Especificaciones
Dimensiones
- Eje Tamaño1-1/2 pulg.
- Corte Diámetro5 pulg.
- Profundidad de Corte0.492 pulg.
- Longitud total2 pulg.
- Diámetro del mango1-1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de conexiónMango
- Administración de refrigeranteInterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Borde de corte Ángulo90 °
- Fresa de planearFresa de planear
- Código de portaherramientas completoT490 FLN D5.00-9-1.5-R-13
- Fresadora helicoidalNo
- Insertar método de retenciónSolo tornillo
- Número de plaquitas9
- Estilo de portaherramientasFLN
Descripción general
Descripción del fabricante
3106194 T490 FLN D5.00-9-1.5-R-13