Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina0.18 mm
- Longitud del filo de corte16 mm
- Círculo inscrito9.53 mm
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Roscas externas por pulgada16
- Recubrimiento de acabadoTiN/TiAlN
- Código de estilo de plaquita completa16ER 16 ONU
- Colocación de la plaquitaAcostado
- Estilo de plaquita16ER
- Roscas internas o externasExterno
- Calidad del fabricanteIC908
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialSubmicrón
- Número de bordes3
- Rosca estándarONU