Motion
53260 0
Perno redondo en U, Material: acero, Acabado/Revestimiento: galvanizado, Ancho interior: 6-3/4", Se adapta al tamaño de tubería: 6"
Artículo MI #04979913
No. Fabricante 53260 0
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Perno redondo en U, Material: acero, Acabado/Revestimiento: galvanizado, Ancho interior: 6-3/4", Se adapta al tamaño de tubería: 6"
Artículo MI #04979913
No. Fabricante 53260 0
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Se adapta al tamaño de la tubería
    6 pulg.
  • Longitud interior
    9-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    6-3/4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    3-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Tipo de plegado
    Ronda
  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Incluye
    (4) Tuercas hexagonales
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
LT-12HG 53260-0 PERNO EN U

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo