Motion
AMD650-N10
Separador de microrocíos - 1 NPT Puertos, drenaje manual, recipiente de metal con mirilla
Artículo MI #04980029
No. Fabricante AMD650-N10
Precio336.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Separador de microrocíos - 1 NPT Puertos, drenaje manual, recipiente de metal con mirilla
Artículo MI #04980029
No. Fabricante AMD650-N10
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
Precio336.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    650
  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Peso
    9.26 lb

Detalles

  • Opciones del recipiente
    Cuenco de metal con mirilla
  • País de origen
    JP
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Tipo de filtro
    Separador de microrocíos
  • Serie
    AMD
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AMD650-N10 SEPARADOR DE MICROvapor
  • Separador de microniebla
  • Prefiltro de aire comprimido
  • La conexión modular es posible
  • Tamaño del puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
  • Rosca: Rc, G, NPT

You May Also Like