Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo20
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 BSPP
- Peso0.82 lb
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasCon tuerca de ajuste para montajes en panel
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla hacia abajo
- Presión máxima establecida29 psi
- Tipo de montajeCon tuerca de ajuste (para montaje en panel)
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Ángulo del manómetro0 °
- Manómetro incluidoCon manómetro Ángulo de montaje de 0 grados
- Serie/sistemaARG
- Ajustar rango de presión3 a 29 psi
- Rosca estándarBSPP