Motion
ARM11A1-V03
Regulador de colector compacto - Puerto de entrada de 10 mm, rosca de entrada de tubo, Recto, Puerto de salida de 10 mm, Rosca de salida de tubo, Recto
Artículo MI #04980041
No. Fabricante ARM11A1-V03
Precio16.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de colector compacto - Puerto de entrada de 10 mm, rosca de entrada de tubo, Recto, Puerto de salida de 10 mm, Rosca de salida de tubo, Recto
Artículo MI #04980041
No. Fabricante ARM11A1-V03
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
Precio16.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    10 mm
  • Tamaño del puerto de salida
    10 mm
  • Peso
    60 g

Detalles

  • Accesorios
    Longitud del cable conductor del interruptor de presión: 0.5 m
  • Posición del puerto de entrada
    Parte inferior
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Parte superior
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Posición del puerto de salida
    Parte inferior
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Tubería
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Unidad de presión
    Unidad de visualización para placa de identificación de producto: MPa
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM10/11
  • Tipo de suministro
    Suministro individual

Descripción general

Descripción del fabricante
ARM11A1-V03 SMC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo