Especificaciones
Dimensiones
- Peso129.27372 g
Detalles
- Interruptor de presión digitalNinguna
- Tipo de perillaParte superior
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Unidad de presiónUnidad de visualización para placa de identificación del producto y manómetro: MPa
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Serie/sistemaARM10/11
- Ajustar rango de presión7 a 100 psi
- Posición de montaje del bloque de suministroPosición de montaje del lado izquierdo
- Tipo de bloque de suministroBloque de suministro común
- Tipo de suministroSuministro centralizado
- Rosca estándarRc(PT)