Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada6 mm
- Tamaño del puerto de salida6 mm
- Peso60 g
Detalles
- Interruptor de presión digitalNinguna
- Opciones incluidasManómetro
- Posición del puerto de entradaParte inferior
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaTipo de perilla superior
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Posición del puerto de salidaParte inferior
- Tipo de rosca del puerto de salidaTubería
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Unidad de presiónUnidad de visualización para placa de identificación del producto y manómetro: MPa
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Serie/sistemaARM10/11
- Ajustar rango de presión7 a 100 psi
- Posición de montaje del bloque de suministroPosición de montaje del lado izquierdo
- Tipo de bloque de suministroBloque de suministro común con interruptor de presión
- Tipo de suministroSuministro individual
Descripción general
- Bloque regulador, tipo de suministro individual
- Conexiones de ENTRADA/SALIDA: rectas y acodadas (métricas y pulgadas)
- Tubería de ENTRADA/SALIDA: inferior, superior
- Posición del asa: superior, inferior, frontal
- Accesorios: manómetro
- Opciones: ajuste 0.35MPa , sin alivio, sin aceite