Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo3/8 estándar
- Altura total38.6 mm
- Longitud total59 mm
- Ancho general13.2 mm
- Tamaño del tubo6 (DE) mm
Detalles
- Material del cuerpoLatón, PBT
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.33 Cv
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- MediciónSalida del medidor
- Presión mínima de funcionamiento+0.1 MPa
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamiento+23 a +140 °F
- Tipo de tuberíaEn línea
- Tipo de conexión de puertoPulse para conectar
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarSalida del medidor
- Función de la válvulaAguja
Descripción general
- Accesorios en línea, compactos y de un solo toque
- Presión máxima de funcionamiento: 1 MPa
- Material del tubo aplicable: nailon, nailon suave, poliuretano
- Tamaño del cuerpo: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8 y 1/2