Motion
AS3201FG-02-12S

SMC CORP OF AMERICA
AS3201FG-02-12S

Control de flujo AS con tamaño de cuerpo estándar 3/8
Artículo MI #04980056
No. Fabricante AS3201FG-02-12S
Precio30.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AS3201FG-02-12S

Control de flujo AS con tamaño de cuerpo estándar 3/8
Artículo MI #04980056
No. Fabricante AS3201FG-02-12S
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
Precio30.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    3/8 estándar

Detalles

  • Medición
    Salida del medidor
  • Tipo de tubería
    Codo
  • Rosca estándar
    Salida del medidor

Descripción general

Descripción del fabricante
AS3201FG-02-12S CONTROLADOR DE VELOCIDAD, UNO
  • Especificación de acero inoxidable para uso en ambientes corrosivos
  • Disponible con puertos PT o NPT
  • Accesorios de un solo toque
  • Tipos de entrada y salida del medidor fácilmente determinados por el símbolo de dirección del flujo en el cuerpo de la resina
  • Las roscas con y sin sellador están disponibles de serie

También puede gustarle