Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Accidente cerebrovascular40 mm
Detalles
- Detalles adicionalesEl CQM es un cilindro compacto integrado con una varilla guía y una placa. La serie está disponible en tamaños de orificio 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100mm . La precisión no giratoria es de 0.2 o menos. La serie CQM permite montar una pieza de trabajo directamente en la placa de herramientas. Los interruptores automáticos se pueden montar/quitar incluso cuando la placa está retraída.
- Tipo de cilindro compactoVarilla guía
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCQM
- ImánIntegrado
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCQM
Descripción general
- Cilindro compacto tipo varilla guía
- Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
- Carreras estándar (mm): 5 a 100
- 4 veces la resistencia de carga lateral del CQ2K
- Precisión no giratoria de 0.2 o menos