Especificaciones
Detalles
- RodamientosCojinete de cojinete de bolas
- País de origenJP
- Tipo de tuberíaTuberías estándar
- Rosca de puerto estándarNPT 1/8
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- SerieCXS
Descripción general
Descripción del fabricante
CXSL25TN-25 CILINDRO, GUÍA, VARILLA DOBLE, NPT
- Tamaños de orificio: 6, 10, 15, 20, 25, 32 mm
- Precisión no giratoria: ± 0.1°
- Rango de ajuste de carrera: 0 a -5 mm
- Capacidad de interruptor automático
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad