Especificaciones
Dimensiones
- Altura total85.5 mm
- Longitud total166.5 mm
- Ancho general45 mm
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv785 l/min, 982 l/min
- Dirección del flujo4-Way
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Número de puestos3
- Número de solenoides2
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaSin subplaca
- Tiempo de respuesta80 ms
- Material del selloGoma
- SerieVS7
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe M
- Consumo de energía del solenoide1 (CC) W
- Corriente de suministro del solenoide42 mA
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosISO 15407-1, JIS B 8375
- Rosca estándarBSPT