Motion
GA36-7-01
MANÓMETRO
Artículo MI #04980372
No. Fabricante GA36-7-01
Precio12.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MANÓMETRO
Artículo MI #04980372
No. Fabricante GA36-7-01
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
Precio12.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exhibidor exterior Diámetro  
    37.5 mm
  • Peso
    51 g

Detalles

  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Tipo de montaje
    Montaje lateral (vertical)
  • Graduación de la báscula
    0.7 MPa
  • Conexión de rosca
    1/8 BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
MEDIDOR DE GA36-7-01
  • Manómetro de uso general con indicador de límite
  • Rosca lateral posterior o vertical
  • Rango de presión: 0 a 1.5MPa (0 a 225psi)
  • Precisión de indicación: ±3% F.S. (rango completo)