Motion
IR2020-02BG-R

SMC CORP OF AMERICA
IR2020-02BG-R

Regulador de precisión - 0.16 scfm, 1/4 BSPT, 0.73 a 116 psi
Artículo MI #04980383
No. Fabricante IR2020-02BG-R
Price$112.94/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
IR2020-02BG-R

Regulador de precisión - 0.16 scfm, 1/4 BSPT, 0.73 a 116 psi
Artículo MI #04980383
No. Fabricante IR2020-02BG-R
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
Price$112.94/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cuerpo
    2
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Peso
    1.17 lb

Details

  • Opciones incluidas
    Soporte, montaje en lado opuesto del manómetro, soporte, placa de identificación, manómetro
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Flujo de aire máximo
    0.16 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión máxima establecida
    116 psi
  • Tipo de montaje
    Con opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Serie/sistema
    IR1000/2000/3000
  • Ajustar rango de presión
    0.73 a 116 psi
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
IR2020-02BG-R REGULADOR, PRECISIÓN