Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.33 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
IS10E-20N02-P PRESOSTATO CON TUBERÍA
- Presostato mecánico con bloque adaptador roscado para montaje FRL
- Rango de presión establecido: 0.1 a 0.4 MPa, o 0.1 a 0.6 MPa
- Salida del interruptor de láminas de tensión del circuito (NO por debajo del punto de ajuste)
- Circuito eléctrico: hasta 100 V CA/CC
- Repetibilidad: ±0.05 % de F.S.
- Histéresis: fija 0.08 MPa o menos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad