Motion
IS10M-40-6LP
Presostato neumático Reed SMC® IS10M-40-6LP , pantalla de unidad SI fija, cuerpo con puerto, presión de funcionamiento máxima: +90psi
Artículo MI #04980389
No. Fabricante IS10M-40-6LP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Presostato neumático Reed SMC® IS10M-40-6LP , pantalla de unidad SI fija, cuerpo con puerto, presión de funcionamiento máxima: +90psi
Artículo MI #04980389
No. Fabricante IS10M-40-6LP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    15 mm
  • Longitud total
    93 mm
  • Ancho general
    36 mm
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Mostrar
    Unidad SI fija
  • Conexión eléctrica
    Extremos de cable gratuitos
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Histéresis
    0.08 MPa
  • Rango de presión de funcionamiento
    +30 a +90 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    +1 MPa
  • Estándares cumplidos
    CE, IEC 60204-1, ISO 4414
  • Acción de cambio
    Varilla

Descripción general

Descripción del fabricante
IS10M-40-6LP PRESOSTATO, LÁMINA,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo