Motion
ISE40A-01-R-X501

SMC CORP OF AMERICA
ISE40A-01-R-X501

Interruptor de presión neumático NPN (salida 2 ) SMC® ISE40A-01-R-X501 , pantalla de función de conmutación de la unidad, cuerpo con puerto
Artículo MI #04980396
No. Fabricante ISE40A-01-R-X501
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ISE40A-01-R-X501

Interruptor de presión neumático NPN (salida 2 ) SMC® ISE40A-01-R-X501 , pantalla de función de conmutación de la unidad, cuerpo con puerto
Artículo MI #04980396
No. Fabricante ISE40A-01-R-X501
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    42.2 mm

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire, gas no corrosivo, gas no inflamable
  • Rango de presión de funcionamiento
    -14.5 a +145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +23 a +122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    ISE40
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414, UL

Descripción general

Descripción del fabricante
ISE40A-01-R-X501 2-COLOR ALTA PRECISIÓN

También puede gustarle