Motion
ISE40A-C4-Y-PE

SMC CORP OF AMERICA
ISE40A-C4-Y-PE

ISE40A, Sensor de presión digital, 1 pantalla 2 salida con analógica, IP65
Artículo MI #04980397
No. Fabricante ISE40A-C4-Y-PE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ISE40A-C4-Y-PE

ISE40A, Sensor de presión digital, 1 pantalla 2 salida con analógica, IP65
Artículo MI #04980397
No. Fabricante ISE40A-C4-Y-PE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    80 mA
  • Altura total
    41.2 mm
  • Longitud total
    54.3 mm
  • Ancho general
    32.3 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    4 mm Pulsar para conectar
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Precisión
    2 %
  • Mostrar
    Función de conmutación de la unidad (valor inicial PSI)
  • Compensación de fluido
    Aire, gas no corrosivo, gas no inflamable
  • Tipo de montaje
    Panel
  • Rango de presión de funcionamiento
    -14.5 a +145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +23 a +122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tiempo de respuesta de señal
    2.5 ms
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414, UL
  • Acción de cambio
    PNP (salida 2 )

Descripción general

Descripción del fabricante
ISE40A-C4-Y-PE EXCAVACIÓN DE ALTA PRECISIÓN EN 2-COLOR
  • Sensor de presión IP65 con cable M12 integrado, para aplicaciones húmedas o secas
  • Ajuste sencillo en 3 pasos para salidas de conmutador
  • 5 unidades de presión: MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 2 salidas de interruptor (NPN o PNP) más 1 salida analógica (V o mA)
  • Tamaños de puerto: 1/8 Rc o 1/8 NPT macho con M5 hembra, o 2 tamaños de conexión de un toque
  • Opciones de montaje en soporte o panel

También puede gustarle