Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Accidente cerebrovascular35 mm
Detalles
- Cambio automáticoM9BV - Estado sólido, uso general, 2 alambre, vertical
- Tipo de cilindro compactoPlaca
- País de origenJP
- Serie de cilindrosMU
- Catálogo del fabricante
- Número de interruptores automáticos2
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieMU-Z
Descripción general
- Cilindro de placa de varilla simple de doble acción
- Posibilidad de montaje sin soportes
- Las ranuras de montaje del interruptor automático evitan la proyección de interruptores automáticos
- Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 direcciones
- Carreras de hasta 300mm