Motion
NCMR075-0150C

SMC CORP OF AMERICA
NCMR075-0150C

NCM, cilindro de aire
Artículo MI #04980674
No. Fabricante NCMR075-0150C
Precio43.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCMR075-0150C

NCM, cilindro de aire
Artículo MI #04980674
No. Fabricante NCMR075-0150C
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
Precio43.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del cilindro
    Estándar
  • Altura total
    1 pulg.
  • Longitud total
    5.47 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    39.3 lbf
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    44.2 lbf
  • Tamaño de la varilla
    0,2500 pulg.
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    1/4-28 Hombre UNF
  • Accidente cerebrovascular  
    1.500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Versión estándar de varilla simple de doble acción de montaje directo (montaje en bloque) de nuestros cilindros de acero inoxidable NCM. Un anillo de desgaste prolonga la vida útil del sello y un casquillo de varilla de bronce es estándar en todos los tamaños de orificio. El NCM es capaz de conmutar automáticamente sin ningún cambio en la dimensión del cilindro. Los tamaños de orificio van de 7/16" a 1 1/2" y los recorridos estándar de 1/2" a 12".
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    8 psi
  • Tipo de montaje
    Montaje en bloque
  • Rango de presión de funcionamiento
    8 psi a 250 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 40 °F a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCM

Descripción general

Descripción del fabricante
NCMR075-0150C NCM, CILINDRO DE AIRE
  • Montaje directo, doble acción, cilindro de aire de varilla simple
  • Cuerpo de acero inoxidable
  • Tamaños de orificio: 7/16", 3/4", 1 1/16", 1 1/2"
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle