Motion
PF3W504-N03-1T-GR

SMC CORP OF AMERICA
PF3W504-N03-1T-GR

PF3W504-N03-1T-GR
Artículo MI #04980703
No. Fabricante PF3W504-N03-1T-GR
Precio601.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
PF3W504-N03-1T-GR

PF3W504-N03-1T-GR
Artículo MI #04980703
No. Fabricante PF3W504-N03-1T-GR
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
Precio601.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.96 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de producto
    Interruptores de flujo
  • Serie
    PF3W

Descripción general

Descripción del fabricante
PF3W504-N03-1T-GR FLUJO DIGITAL 3-COLOR
  • Rangos de flujo (lpm): 0.5-4, 2-16, 5-40, 10-100, 50-250
  • Tamaños de puerto (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2 (depende del rango de flujo)
  • Clasificación de temperatura: 0-90°C
  • Opciones de salida: 1-5V o 4-20mA
  • Precisión: F.S. al ±3 %
  • Repetibilidad: ±2 % F.S.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"