Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de puerto3/8 NPTF
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualBloqueo de giro a presión (ranurado)
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- PilotoPiloto interno
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Material del selloGoma
- SerieSV
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Serie de válvulasSV3000
Descripción general
- Válvula única, tipo subplaca
- Protección IP67
- Fluido: aire
- Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Tipos de rosca: Rc, G, NPT, NPTF