Motion
SY3320-5MOU-C6-Q

SMC CORP OF AMERICA
SY3320-5MOU-C6-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4 vías, 24 V CC, solenoide 2 , con puerto de cuerpo, roscas Rc
Artículo MI #04980748
No. Fabricante SY3320-5MOU-C6-Q
Precio96.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SY3320-5MOU-C6-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4 vías, 24 V CC, solenoide 2 , con puerto de cuerpo, roscas Rc
Artículo MI #04980748
No. Fabricante SY3320-5MOU-C6-Q
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
Precio96.67 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material del cuerpo
    Zinc
  • Tipo de soporte
    w o Soporte
  • Dirección del flujo
    4 Forma
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tiempo de respuesta
    16
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SY
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    IEC 60529;JIS;JIS B 8375 1981
  • Rosca estándar
    Rc
  • Voltaje
    24

Descripción general

Descripción del fabricante
SY3320-5MOU-C6-Q VÁLVULA, DOBLE SOL, CUERPO PT