Motion
VF5320-5DZ1-03T

SMC
VF5320-5DZ1-03T

Válvula solenoide de puerto 5 operada por piloto
Artículo MI #04980803
No. Fabricante VF5320-5DZ1-03T
Precio180.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VF5320-5DZ1-03T

Válvula solenoide de puerto 5 operada por piloto
Artículo MI #04980803
No. Fabricante VF5320-5DZ1-03T
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
Precio180.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    85 mm
  • Longitud total
    216 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 pulg.
  • Tamaños de puerto
    3/8 NPTF

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1.9 (4/2 a 5/3 (A/B a EA/EB)) Cv, 2 (1 a 4/2 (P a A/B)) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto (lado)
  • Tiempo de respuesta
    78 ms
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    VF
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    1.75 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    5.7 (4/2 a 5/3 (A/B a EA/EB)) dm3/(s.bar), 6.8 (1 a 4/2 (P a A/B)) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    CE, JIS, RoHS
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VF5320-5DZ1-03T VÁLVULA, PILOTO, CUERPO
  • Válvula de solenoide de 5 puertos
  • Consumo de energía: 1.55W estándar, 0.5W con circuito de ahorro de energía
  • Rectificador de onda completa (CA) integrado
  • Estilos de montaje en base y con puerto en el cuerpo

También puede gustarle