Motion
VNB211C-N15A-5DZ

SMC
VNB211C-N15A-5DZ

Válvula de proceso
Artículo MI #04980815
No. Fabricante VNB211C-N15A-5DZ
Precio86.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VNB211C-N15A-5DZ

Válvula de proceso
Artículo MI #04980815
No. Fabricante VNB211C-N15A-5DZ
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
Precio86.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    15 mm
  • Altura total
    84.5 mm
  • Longitud total
    144.5 mm
  • Ancho general
    42 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 BSPT
  • Peso
    0.6 kg

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Bronce
  • Tipo de fluido compatible
    Vacío
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    4.8 Cv
  • Presión mínima de funcionamiento
    -101 kPa
  • Número de solenoides
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +99 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Goma
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    2 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS B 2210 10K

Descripción general

Descripción del fabricante
VNB211C-N15A-5DZ
  • Tipo de solenoide piloto externo
  • Rangos de caudal de Cv de 0.80 a 43
  • Tamaño del orificio: 7mm a 50mm
  • Tamaño del puerto: de 1/8 a 2 Rc(PT)
  • Material de sellado: NBR, FKM, EPR

You May Also Like