Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio15 mm
- Altura total87 mm
- Longitud total180.5 mm
- Ancho general42 mm
- Tamaño del puerto1/2 NPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv140 Av x 10-6m²
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de solenoidesIndividual
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Material del selloNitrilo
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal del conducto
- Consumo de energía del solenoide5 W
- Estándares cumplidosJIS 2210 10K, JIS
Descripción general
- Tipo de solenoide piloto externo
- Tamaño del orificio: 7mm a 80mm
- Tamaño del puerto: de 1/8 a 2 pulgadas
- Material de sellado: NBR, FKM