Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 6 mm
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Compensación de fluidoAire
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.15 Mpa2
- Tipo de montajeRiel DIN
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +50 °C
- Tipo de tuberíaColector
- SerieVQ
Descripción general
- Bloque de doble comprobación para los tipos separados VQ1000 y VQ2000
- Presión máxima de funcionamiento: 0.8MPa
- Presión mínima de funcionamiento: 0.15MPa
- Temperatura ambiente y del fluido: -5 a 50°C