Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del cilindro6 mm
- Tamaño del puerto de escape8 mm
- Longitud total147 mm
- Ancho general93.5 mm
- Tamaño del puerto de presión8 mm
Detalles
- Tipo de baseApilamiento
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieVQ1000
- Puerto(s) del colector6 mm
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de Estaciones4
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Ubicación del puertoLado
- Tipo de conector eléctrico de válvulaComplemento
- Tipo de cableadoBloque de terminales
Descripción general
- Colector enchufable para válvula VQ1*0*
- Conexión de la caja de terminales
- Máximo de 24 estaciones disponibles de serie
- 16 tamaños de puerto disponibles
- Montaje en riel DIN opcional