Motion
XLF-50-M9//

SMC
XLF-50-M9//

Válvula de vacío neumática SMC® XLF-50-M9 , flujo de aire 80L/s, brida 50mm , actuador de gas inerte, normalmente cerrada, junta tórica
Artículo MI #04980913
No. Fabricante XLF-50-M9//
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
XLF-50-M9//

Válvula de vacío neumática SMC® XLF-50-M9 , flujo de aire 80L/s, brida 50mm , actuador de gas inerte, normalmente cerrada, junta tórica
Artículo MI #04980913
No. Fabricante XLF-50-M9//
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    50 mm
  • Longitud total
    113 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Gas inerte
  • Flujo de aire máximo
    169.51 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 x 10^5 Pa
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +5 a +60 °C
  • Tipo de sello
    Junta tórica

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE ALTO VACÍO XLF-50-M9//, MAG NO SW

También puede gustarle