Motion
ZPT125HBN-A16

SMC
ZPT125HBN-A16

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 125 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #04980931
No. Fabricante ZPT125HBN-A16
Precio44.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZPT125HBN-A16

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 125 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #04980931
No. Fabricante ZPT125HBN-A16
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
Precio44.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la copa
    44 mm
  • Copa exterior Diámetro  
    125 mm
  • Tamaño de la rosca de montaje
    M16 x 1.5, Rc 1/8, rosca macho
  • Altura total
    99 mm
  • Peso total
    580 g
  • Diámetro de la almohadilla
    125 mm
  • Peso
    580 g

Detalles

  • Tipo de búfer
    Ninguna
  • Material de la copa
    Nitrilo
  • Tipo de copa
    Fuelles
  • Orientación de la entrada
    Vertical
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +120 °C
  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de almohadilla
    Alta resistencia, fuelles
  • Tipo de entrada de vacío
    Roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPT125HBN-A16 COPA DE ASPIRACIÓN
  • Plano de alta resistencia con nervaduras o almohadilla de fuelle de alta resistencia con adaptador
  • Dirección de entrada de vacío vertical
  • Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Material de la almohadilla: NBR, FKM, EPR, caucho de silicona, caucho de uretano

También puede gustarle