Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa6 mm
- Copa exterior Diámetro50 mm
- Altura total49.9 mm
- Peso total225.5 g
- Accidente cerebrovascular50 mm
- Peso225.5 g
Detalles
- Rotación del búferRotación
- Tipo de búferRígido
- Material de la copaNitrilo
- Tipo de copaPlano
- Orientación de la entradaVertical
- Compensación de fluidoAire
- Tipo de montajeJunta esférica
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +120 °C
- Tipo de entrada de vacíoUn toque
Descripción general
- Almohadilla de vacío tipo junta esférica con tampón, entrada vertical
- Diámetros de pastillas (mm): 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
- Tipo de tampón: con o sin retén
- La absorción es posible incluso sobre una superficie inclinada
- Intercambiable con tipo estándar
- Intercambiable en el adaptador