Motion
NFD15B/11XXL

North by Honeywell
NFD15B/11XXL

Guantes resistentes a los cortes - Tamaño 2X-Large, ANSI Nivel de corte A2, Revestimiento Dyneema
Artículo MI #04980981
No. Fabricante NFD15B/11XXL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

North by Honeywell
NFD15B/11XXL

Guantes resistentes a los cortes - Tamaño 2X-Large, ANSI Nivel de corte A2, Revestimiento Dyneema
Artículo MI #04980981
No. Fabricante NFD15B/11XXL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2X-Large

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Bipolímero
  • Color
    Negro/Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de bipolímero
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    3
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento/cubierta
    Disneema
  • Estándares cumplidos
    21 CFR, FDA, USDA
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
NFD15B/11XXL TAREA DE LUZ BLANQUECINA DE DINEEMA
  • El forro sin costuras y resistente a los cortes está hecho de Dyneema®, cuyo peso para el peso supera a las fibras de aramida en resistencia al corte y a la abrasión y es hasta 15 veces más resistente que el acero
  • El revestimiento de poliuretano de la palma es ligero para mayor comodidad y máxima tacto, pero proporciona una alta resistencia a la abrasión y a las perforaciones
  • Los guantes se adaptan a la forma de la mano y proporcionan una resistencia mínima al movimiento de la mano, lo que reduce en gran medida la fatiga
  • La parte trasera del guante no está recubierta para mayor ventilación y comodidad
  • No contiene proteínas de caucho naturales que causen reacciones
  • El pespunte excesivo del manguito está codificado por colores por tamaño para facilitar la clasificación después del lavado
  • Cumple con las regulaciones de USDA y FDA, 21 CFR, para uso en el procesamiento de alimentos
  • Aplicaciones: Ideal para aplicaciones que implican la manipulación de objetos afilados como chapa metálica y vidrio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo