Motion
BU4560015001

EMUGE CORPORATION
BU4560015001

Macho de roscar de canal en espiral - Material de acero de alta velocidad de cobalto, acabado/revestimiento de nitruro/óxido, bisel de fondo, #2 – 56 Tamaño de rosca, UNC
Artículo MI #04981332
No. Fabricante BU4560015001
Precio154.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EMUGE CORPORATION
BU4560015001

Macho de roscar de canal en espiral - Material de acero de alta velocidad de cobalto, acabado/revestimiento de nitruro/óxido, bisel de fondo, #2 – 56 Tamaño de rosca, UNC
Artículo MI #04981332
No. Fabricante BU4560015001

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio154.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    15 °
  • Longitud total
    1.772 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.141 pulg.
  • Profundidad de roscado
    0.472 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.276 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #2 – 56

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Nitruro/óxido
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    2B
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
BU4560015001 MACHO DE ROSCAR 2-56 SP FL 2B UNC C/2-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo