Motion
CU5032105048

EMUGE CORPORATION
CU5032105048

Macho de roscar de canal en espiral - Material de acero de alta velocidad de cobalto, acabado/revestimiento de óxido, bisel de fondo modificado, tamaño de rosca 9/16 – 18 , UNF
Artículo MI #04981352
No. Fabricante CU5032105048
Precio266.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EMUGE CORPORATION
CU5032105048

Macho de roscar de canal en espiral - Material de acero de alta velocidad de cobalto, acabado/revestimiento de óxido, bisel de fondo modificado, tamaño de rosca 9/16 – 18 , UNF
Artículo MI #04981352
No. Fabricante CU5032105048

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio266.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    35 °
  • Longitud total
    3.937 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.429 pulg.
  • Profundidad de roscado
    0.555 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.555 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    9/16 – 18

Detalles

  • Bisel
    Fondo modificado
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    3B
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
CU5032105048 TAP 9/16-18 SP FL UNF-3B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"