Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice35 °
- Longitud total4.921 pulg.
- Diámetro del mango0.697 pulg.
- Profundidad de roscado0.714 pulg.
- Longitud de la rosca0.714 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8 – 14
Detalles
- BiselFondo modificado
- Cuello extendidoCuello extendido
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Dirección de canalMano derecha
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajuste3B
- Rosca estándarUNF