Motion
CU5137005013

EMUGE CORPORATION
CU5137005013

Macho de roscar de canal en espiral - Material de acero de alta velocidad de cobalto, acabado/revestimiento TiN, bisel de semifondo, tamaño de rosca 1/2 – 13 , UNC
Artículo MI #04981355
No. Fabricante CU5137005013
Precio241.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EMUGE CORPORATION
CU5137005013

Macho de roscar de canal en espiral - Material de acero de alta velocidad de cobalto, acabado/revestimiento TiN, bisel de semifondo, tamaño de rosca 1/2 – 13 , UNC
Artículo MI #04981355
No. Fabricante CU5137005013

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio241.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    45 °
  • Longitud total
    4.331 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.367 pulg.
  • Profundidad de roscado
    0.769 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.769 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    2B
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
CU5137005013 MACHO DE ROSCAR 1/2-13 SP TAPÓN FL UNC2B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"