Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice45 °
- Longitud total4.331 pulg.
- Diámetro del mango0.480 pulg.
- Profundidad de roscado0.909 pulg.
- Longitud de la rosca0.909 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8 – 11
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Cuello extendidoCuello extendido
- Recubrimiento de acabadoTiN
- Dirección de canalMano derecha
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajuste2B
- Rosca estándarUNC